Rulment cu role cilindrice INA SL182980-B

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL182980-B
Rubix:d1231891
Producator:0005093700000
EAN:4047643035408
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior540 mm
Lățime82 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL182980-B INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182980-B


Cylindrical roller bearing SL18..-B, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)82x540x540 mm
Logistic Greutate52500 g
Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior540 mm
Lățime82 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință350 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3500000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1710000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere