Referințe
INA:SL045012-PP-C3
Rubix:d337968
Producator:0014775950030
EAN:4012802135183



Detalii produs : SL045012-PP-C3 INA - INA SL045012-PP-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1203 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 201000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 125000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere