Referințe
INA:SL12914-A
Rubix:d1226805
Producator:0001927080000
EAN:4054365571121

Detalii produs : SL12914-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL12914-A
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1490 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 57 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
