Referințe
INA:SL014872-A
Rubix:d335291
Producator:0001624770000
EAN:4012802424805

Detalii produs : SL014872-A INA - INA SL014872-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25040 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 430 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2480000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 900000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
