Referințe
INA:SL192305-C3
Rubix:d334135
Producator:0010373900030
EAN:4012802136289

Detalii produs : SL192305-C3 INA - SL192305-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 362 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
