Rulment cu role cilindrice INA SL192322-TB-XL-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:SL192322-C3
INA:SL192322-TB-XL-BR-C3
Rubix:d338234
Producator:0572430420030
EAN:4047643139915

Detalii produs : SL192322-TB-XL-BR-C3 INA - INA SL192322-TB-XL-BR-C3 CYL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere