Rulment cu role cilindrice INA SL04200-D-PP-2NR

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:SL04200-PP-2NR
INA:SL04200-D-PP-2NR
Rubix:d337002
Producator:0859308810000
EAN:4054364779917
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SL04200-D-PP-2NR INA - SL04200-D-PP-2NR INA


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12400 g
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r1210000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr540000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere