Referințe
INA:RSL182330-A
Rubix:d1224134
Producator:0015474100000
EAN:4012802597288


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 286.49 mm |
| Lățime | 108 mm |
Detalii produs : RSL182330-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA RSL182330-A
Cylindrical roller bearing RSL1823, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 286.49 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1490000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere