Rulment cu role cilindrice INA SL045020-D-PP-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:SL045020-PP-C3
INA:SL045020-D-PP-C3
Rubix:d1240451
Producator:0861832140030
EAN:4054364897352

Detalii produs : SL045020-D-PP-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045020-D-PP-C3
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
