Referințe
INA:SL1818/600-E-BR
Rubix:d1225050
Producator:0507995680000
EAN:4047643063258
Detalii produs : SL1818/600-E-BR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL1818/600-E-BR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 730 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
