Referințe
INA:SL182996-TB-C3
Rubix:d1239937
Producator:0572464750030
EAN:4047643140690

Detalii produs : SL182996-TB-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182996-TB-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 480 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
