Referințe
INA:SL184918-A-C3
Rubix:d336549
Producator:0001246640030
EAN:4047643222150

Detalii produs : SL184918-A-C3 INA - SL184918-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1870 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 290000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 153000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
