Referințe
INA:SL184952-A
Rubix:d1233802
Producator:0001254070000
EAN:4054365459290

Detalii produs : SL184952-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL184952-A
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 570 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2470000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1100000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
