Rulment cu role cilindrice INA SL185056-TB-BR-C3-2S
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:SL185056-A-BR-C3-2S
INA:SL185056-TB-BR-C3-2S
Rubix:d1237854
Producator:0535308530034
EAN:4047643141314

Detalii produs : SL185056-TB-BR-C3-2S INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL185056-TB-BR-C3-2S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 190 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
