Referințe
INA:SL045008-PP-C4
Rubix:d1228979
Producator:0014775870040
EAN:4012802725728

Detalii produs : SL045008-PP-C4 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045008-PP-C4
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 528 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 111000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 80000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
