Rulment cu role cilindrice INA SL192314-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:SL192314-C3
Rubix:d338412
Producator:0005396000030
EAN:4054365648823

Documente
Detalii produs : SL192314-C3 INA - INA SL192314-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4254 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 51 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2170 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 385000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 385000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere