Referințe
INA:ZSL192312-C3
Rubix:d1228583
Producator:0021391030030
Detalii produs : ZSL192312-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA ZSL192312-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2820 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
