Rulment cu role cilindrice NSK NU311W
Cylindrical Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:NU311W
Rubix:d411710
EAN:00029176033629

Documente
Detalii produs : NU311W NSK - NU311W NSK
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
