Referințe
Ref. înlocuită:SL045034
INA:SL045034-D
Rubix:d1239528
Producator:0892290290000
EAN:4054369749472

Detalii produs : SL045034-D INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045034-D
Cylindrical roller bearing SL04..-D, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 122 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 960000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
