Rulment cu role cilindrice INA SL045026-D-PP-2NR
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:SL045026-PP-2NR
INA:SL045026-D-PP-2NR
Rubix:d336303
Producator:0893691300000
EAN:4054369701470

Documente
Detalii produs : SL045026-D-PP-2NR INA - INA SL045026-D-PP-2NR CYLINDRICAL ROLLER BEARING SL04..-D-PP-2NR FULL
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 960000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 540000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
