Rulment cu role cilindrice INA SL045052-D-PP

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:SL045052-PP
INA:SL045052-D-PP
Rubix:d1239777
Producator:0892661100000
EAN:4054369720655
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior260 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime190 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL045052-D-PP INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045052-D-PP


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior260 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime190 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r4700000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2380000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere