Referințe
Ref. înlocuită:SL045028-PP
INA:SL045028-D-PP
Rubix:152989
Producator:0893677820000
EAN:4054369709933

Detalii produs : SL045028-D-PP INA - INA RULMENT SL 045028 D-PP
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 610000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere