Rulment cu role cilindrice INA SL045028-D-PP-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:SL045028-PP-C3
INA:SL045028-D-PP-C3
Rubix:d1234292
Producator:0893677820030
EAN:4054369709940
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime95 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL045028-D-PP-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045028-D-PP-C3


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime95 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r1100000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr610000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere