Rulment cu role cilindrice INA SL024972-A-XL-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL024972-A-XL-C3
Rubix:d334955
Producator:0508727700030
EAN:4047643147545
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior360 mm
Diametrul exterior480 mm
Lățime118 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL024972-A-XL-C3 INA - SL024972-A-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearings SL0249, non-locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior360 mm
Diametrul exterior480 mm
Lățime118 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Viteza de referință350 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4450000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2020000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere