Rulment cu role cilindrice INA SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L
Rubix:d1230634
Producator:0771234090404
EAN:4054364827809
Detalii produs : SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 710 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 870 mm |
| Lățime | 74 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

