Rulment cu role cilindrice INA SL192356-TB-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL192356-TB-BR-C3
Rubix:d1233255
Producator:0617106950030
EAN:4054364822910
Detalii produs : SL192356-TB-BR-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL192356-TB-BR-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 580 mm |
| Lățime | 175 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
