Rulment cu role cilindrice FAG NUP309-E-XL-TVP2-C3>A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NUP309-E-XL-TVP2-C3
FAG:NUP309-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:d340544
Producator:0933305610030
EAN:4054371383312
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP309-E-XL-TVP2-C3>A FAG - FAG NUP309-E-XL-TVP2-C3A CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing NUP...-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 outer ring flanges, 1 inner ring flange, inner-rim disc, form NUP

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
  • Disponibil – Data livrării la cerere