Rulment cu role cilindrice Timken NU218EMAC3

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NU218EMAC3
Rubix:101842
EAN:0053893668307
Cylindrical Roller Bearing -  NU218EMAC3

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU218EMAC3 TIMKEN - TIMKEN RULMENT NU 218 EMAC3


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)164x164x44 mm
Logistic Greutate2600 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)164x164x44 mm
greutate ambalate2630 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r225000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr206000 N
  • Disponibil