Rulment cu role cilindrice Timken NJ322EMAC3

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NJ322EMAC3
Rubix:d487651
EAN:0053893751894
Cylindrical Roller Bearing -  NJ322EMAC3

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ322EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NJ322EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)303x292x80 mm
Logistic Greutate11800 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)303x292x80 mm
greutate ambalate11750 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime50 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Viteza de referință3200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r546000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr519000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere