Rulment cu role cilindrice Timken NJ326EMA

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NJ326EMA
Rubix:d483882
EAN:0053893751924
Cylindrical Roller Bearing -  NJ326EMA

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ326EMA TIMKEN - TIMKEN NJ326EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)321x322x124 mm
Logistic Greutate18500 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)321x322x124 mm
greutate ambalate18500 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință2500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r753000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr701000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere