Referințe
Timken:NJ220EMAC3
Rubix:d484615
EAN:0053893751498

Detalii produs : NJ220EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NJ220EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Puncte forte
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicații
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3900 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 183x183x64 mm |
| greutate ambalate | 3810 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 311000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 280000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere