Referințe
Timken:NU2228EMAC3
Rubix:d484194
EAN:0053893752181

Detalii produs : NU2228EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NU2228EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Puncte forte
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicații
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14800 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 303x292x80 mm |
| greutate ambalate | 14740 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 850000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 650000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere