Referințe
Timken:NJ2222EMA
Rubix:d483949
EAN:0053893773247



Detalii produs : NJ2222EMA TIMKEN - TIMKEN NJ2222EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Puncte forte
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicații
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7600 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 203x203x60 mm |
| greutate ambalate | 7620 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 53 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 527000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 436000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere