Referințe
Timken:NU217EMA
Rubix:d486605
EAN:0087796313392

Detalii produs : NU217EMA TIMKEN - TIMKEN NU217EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Puncte forte
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicații
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 152x152x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2100 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 152x152x37 mm |
| greutate ambalate | 2090 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 201000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 186000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere