Referințe
INA:HRW50
Rubix:d1229573
Producator:0017010700000

Detalii produs : HRW50 INA - NEEDLE ROLLERS/FLAT CAGE INA HRW50
Cylindrical roller-flat cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 215 g |
|---|---|
| Dimensiunea designului | 50 mm |
| Model | hrw |
| Lățime | 15.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
