Amortizoare de vibrații Paulstra 521201
Cylindrical Rubber Stud
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Paulstra:521201
Rubix:150387
EAN:3661227006489



Documente
Detalii produs : 521201 PAULSTRA - 521201 AMORTIZOR A 20 B19 M6X16.5 PAULSTRA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametru | 20 mm |
| Înălțime | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
