Burghiu spiral Roebuck 864097
Cylindrical self-centering hss drill bits
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:7983868
Roebuck:864097
Rubix:110020
EAN:3660338185588


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Documente
Detalii produs : 864097 ROEBUCK - 864097 BURGHIU HSS METAL 3MM ROEBUCK
Cylindrical self-centering HSS drill bit.
.
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere