Bucșă cilindrică INA ZGB40X48X40-A
Cylindrical slide bushings ZGB, cylindrical slide bushings, maintenance-free, acc. to DIN ISO 4379
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZGB40X48X40-A
Rubix:d336028
Producator:0502416720000
EAN:4012802547733



Detalii produs : ZGB40X48X40-A INA - INA ZGB40X48X40-A BUSH
Cylindrical slide bushings ZGB, cylindrical slide bushings, maintenance-free, acc. to DIN ISO 4379
Cylindrical slide bushing ZGB, maintenance-free, acc. to ISO 4379.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Serie | zgb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
