Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DCMT070204-MM1005
DCMT 11 positive insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DCMT070204-MM1005
Rubix:d656577
Producator:5730857
EAN:11252581



Detalii produs : DCMT070204-MM1005 SANDVIK - DCMT070204-MM1005 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1005 |
|---|---|
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
