Deep Groove Ball Bearing 6005 Series
Diametrul interior | 25 mm |
---|---|
Diametrul exterior | 47 mm |
Lățime | 12 mm |
Diametrul interior | 25 mm |
---|---|
Diametrul exterior | 47 mm |
Lățime | 12 mm |
Focă | O garnitură de cauciuc |
Tipul jocului rulmentului | CN |
Serie | 6005 |
Disponibil – Data livrării la cerere