Rulment cu bile miniatural Timken 608-2RZ-C3, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm

Deep Groove Ball Bearing with Non-Contacting Seals

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:608-2RZ-C3
Rubix:d484832
EAN:0053893771106
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 608-2RZ-C3 TIMKEN - TIMKEN 608-2RZ-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Miniature single-row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, low-friction, steel-sheet-reinforced sealing disc made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing, bearing clearance C3
Timken deep groove ball bearing 608-2RZ-C3 with double-sided sealing for compact applications. Bearing clearance version C3 for higher load capacity in operation.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieminiature and extra-small 600 series
Greutate11 g
Preciziep0 (normal / abec 1)
Limitați viteza39000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.