Rulment cu bile miniatural FAG 608-Z, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:608-Z
Rubix:d1242241
Producator:0396123840000
EAN:4012801538855




Detalii produs : 608-ZFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 608-Z
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10 g |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 60z |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere