Rulment cu bile FAG 6216, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 26 mm | Diametrul interior: 80 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6216
Rubix:d347435
Producator:0167213650000
EAN:4012801203470

Detalii produs : 6216 FAG - FAG RADIAL BALL BEARING 6216
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Puncte forte
High load capacity, high rotational speed possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1460 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62 |
| Viteza de referință | 5500 rpm |
| Limitați viteza | 7300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 55000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 77000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere