Rulment cu bile FAG 6222-2Z, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6222-2Z
Rubix:44623
Producator:0167218960000
EAN:4012801203869

Detalii produs : 6222-2Z FAG - FAG RULMENT 6222-2Z
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Puncte forte
High load capacity, high rotational speed possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4800 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Viteza de referință | 4500 rpm |
| Limitați viteza | 3800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 117000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 153000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere