Rulment cu bile FAG 6228-C3, Diametrul exterior: 250 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 140 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6228-C3
Rubix:d339793
Producator:0167219930030
EAN:4012801077859
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime42 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6228-C3 FAG - FAG RADIAL BALL BEARING 6228-C3


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Puncte forte

High load capacity, high rotational speed possible.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)42x250x250 mm
Logistic Greutate8070 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime42 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62
Viteza de referință3600 rpm
Limitați viteza3600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r165000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr188000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.