Rulment cu bile FAG 627-2Z-C3, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 7 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:627-2Z-C3
Rubix:100596
Producator:0383910404030
EAN:4012801559935



Detalii produs : 627-2Z-C3 FAG - FAG RULMENT 627 2ZC3
Puncte forte
High load capacity, high rotational speed possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 12 g |
| Diametrul interior | 7 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62... 2z |
| Limitați viteza | 40000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1368 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3297 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere