Rulment cu bile FAG 6236-M-C4, Diametrul exterior: 320 mm | Lățime: 52 mm | Diametrul interior: 180 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6236-M-C4
Rubix:d340791
Producator:0191066370040
EAN:4012801559119
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime52 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6236-M-C4 FAG - FAG 6236-M-C4 DEEP GROOVE BALL BEARING


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate18770 g
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime52 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie62..-m
Cușcăalamă
Viteza de referință2750 rpm
Limitați viteza3650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r244000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr240000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.