Rulment cu bile miniatural FAG 696-HLC, Diametrul exterior: 15 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 6 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:696-HLC
Rubix:d347271
Producator:0009011640000
EAN:4012802902280

Detalii produs : 696-HLC FAG - FAG MINIATURE BEARING 696-HLC
Insolcate ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 69 .. |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere