Rulment cu bile FAG 61836-MB-C3, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 180 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61836-MB-C3
Rubix:d1242922
Producator:0384761930030
EAN:4026677270160

Detalii produs : 61836-MB-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61836-MB-C3
Deep groove ball bearing 618..-MB, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 618..-mb |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2750 rpm |
| Limitați viteza | 5100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 76000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 66000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
