Rulment cu bile FAG 61856-MA-C3, Diametrul exterior: 350 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 280 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61856-MA-C3
Rubix:d1245186
Producator:0384489980030
EAN:4026677585295

Detalii produs : 61856-MA-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61856-MA-C3
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 618..-ma |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1950 rpm |
| Limitați viteza | 3150 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 176000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 129000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
